Skříň tool UNIT (bez UNIT) s celoplechovými křídlovými dveřmi, Počet výsuvů: 2000mm

Artiklové číslo: 971201 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Užitná výška 1 845 mm
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost 81 kg
Druh produktu CNC skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Číslo výrobce 971201 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se 6 páry závěsných lišt a 6 tool UNIT nosnými lištami pro maximálně 18 tool UNIT. Závěsné lišty se lze výškově přemísťovat v rastru 25 mm. Maximální celková nosnost na 1 pár závěsných lišt 200 kg, na 1 nosnou lištu 150 kg. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a nosné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.