• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nosná lišta pro nosič nástrojů Tool UNIT, Vhodné pro typ: 1000mm

Artiklové číslo: 970668 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 75 mm
Šířka 940 mm
Hloubka 85 mm
Počet nosičů nástrojů tool UNIT 3
Vhodné pro typ 1000
Nosnost 25 kg
Oblast použití CNC regál
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Číslo výrobce 970668 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro zavěšení pro nosiče nástrojů Tool UNIT GARANT č. 971000.
Sklon v zavěšeným stavu volitelně 12,5° nebo 25°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením na nosné sloupky (skupina 92) CNC regál č. 970680 a vozíky na materiál č. 918590.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.