Nástěnná lišta Multifix, Šířka: 400mm

Artiklové číslo: 955350 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 83 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 10 mm
Nosnost 20 kg
Hmotnost 0,4 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211
Číslo výrobce 955350 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková multifunkční lišta v úzkém provedení. Tloušťka lišty 10 mm. Vhodná pro montáž na stěnu. Pro použití s háky a držáky GARANT easyFix, skladovými boxy, magnetickými držáky a shadowboardy. Lišty mohou být držákem na stěnu navzájem spojeny.

Vhodné pro:

Montáž s pomocí šroubů do betonu nebo dřevěných stěn, ocelových plechů a pracovních desek.

Rozsah dodávky:

Včetně upevnění na stěnu (šrouby, hmoždinky, lepicími pady) a bočních krytek.
Včetně 2 držáků na stěnu.

Poznámka:

Háčky a držáky v úzkém provedení vhodné pouze podmíněně. Nevhodné pro nosič nářadí tool UNIT.