Nosič nástrojů Tool-UNIT, Pro nástrojové držáky: SK40

Artiklové číslo: 971000 SK40
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
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Počet nosičů nástrojů 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Přepravní vozík; Regály; Skříně
Pro nástrojové stopky SK 40
Nosnost 20 kg
Osová vzdálenost A 70 mm
Šířka 240 mm
Výška 130 mm
Hloubka 148 mm
Materiál Polypropylen (PP)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971000 SK40
EAN / GTIN 4045197489883
Číslo výrobce 971000 SK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosič nářadí z polypropylenu, odolného vůči opotřebení, s upínáním pro nástrojové stopky. Nosič nástrojů lze používat jako jednotlivý díl pro přepravu a skladování, je však také vhodný jako flexibilní součást přepravních vozíků, CNC skříní, CNC regálů a jako nosná lišta UNIT.

Použití:

Pro zavěšení do nosné lišty č. 970110, 970668 a 971270, skříní CNC č. 971201 a 971203 a lišty Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nevhodné pro č. 955350).