Pár náhradních čelistí rýhovaných, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 967040 80
Nastavit cenu 2 ks (CZK 518,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 80 mm
Výška 20 mm
Hloubka 12 mm
Způsob upevnění vrtání
Vzdálenost montážního otvoru 51 mm
Typ upínací plochy s rýhováním
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Číslo výrobce 967040 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Svěráky GARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů a středicích pouzder.