Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 967000 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 80 mm
Rozsah upnutí 100 mm
Směr otevírání otevírání směrem dozadu
Materiál vysokopevnostní litina (GG 25)
Hmotnost 6,5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Číslo výrobce 967000 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnacích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.