Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 60mm

Artiklové číslo: 967030 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 60 mm
Rozsah upnutí 65 mm
Rozsah upínání 0 mm - 53 mm
Směr otevírání otevírání směrem dozadu
Materiál vysokopevnostní litina (GG 25)
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Číslo výrobce 967030 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z velmi pevné litiny (GG 25) s perlitickým složením. Dlouhé a obzvláště přesné, prizmatické přesné vedení. Přesné uložení vřetena, vřeteno zcela zakryto trapézovým závitem, chráněno před nečistotami. Velká, rovinně frézovaná plocha kovadliny pro lehké vyrovnávání. Kalené ocelové čelisti jsou broušené a mohou být vyměněny za rýhované čelisti (viz náhradní čelisti).

Použití:

Pro upnutí na pracovní desky.