• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Základní deska GARANT easyFix plastová, Typ: 2

Artiklové číslo: 963138 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    77,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Výška 67 mm
Šířka 66 mm
Hloubka 11 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Číslo výrobce 963138 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Popisovací klip s integrovaným vedením kabelů. Popisovací plocha: 63,5 × 27,5 mm. U každého klipu 2 vedení kabelu pro čisté položení kabelů na děrovaných stěnách. Maximální ⌀ kabelu 8 mm.
Možnost ručního popisu popisovačem Edding nebo Marker. Popisovací plocha vhodná pro následující etikety:
Etikety Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
Etikety GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
páska DYMO výška 9 mm (max. 3 proužky nad sebou).

Vhodné pro:

Všechny artikly GARANT a HOLEX s □ 9×9 mm v 37 mm rozteči.

Rozsah dodávky:

Sada 10 ks.