• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upevňovací deska s plastovou hmoždinkou GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955827 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 9 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 146 mm
Šířka 184 mm
Tloušťka 15 mm
⌀ šroubů 5 mm
Délka šroubu 20 mm
Druh produktu Upevňovací materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Číslo výrobce 955827 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová deska pro upevnění např. stanice první pomoci. Jednotlivé možnosti našroubování: Možnost upevnění předmětů nekompatibilních s děrovanou stěnou jednoduchým navrtáním desky. Desku lze na děrované stěny upevnit pomocí 4 plastových hmoždinek GARANT easyFix. Upevněním se děrovaná stěna nepoškodí, hmoždinku lze bez následků opět odstranit.

Rozsah dodávky:

Plastová deska, 4 plastové hmoždinky GARANT easyFix, 4 šrouby