Příčný držák GARANT easyFix, Počet vratidel: 3A

Artiklové číslo: 955705 3A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vratidel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Vhodné pro Šroubovák
Vhodné pro formu Vnitřní 6hran; Torx®
Vhodné pro šroubovák na velikost Torx® TX8 – TX50
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti min. 2 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti max. 8 mm
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955705 3A
EAN / GTIN 4062406197728
Číslo výrobce 955705 3A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
3 šroubováky pro Torx® vel. TX8 – TX50, nebo 3 vnitřní 6-hrany vel. 2 mm – 8 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.