Značkovač Dura-Ink® 5 pro hluboké otvory, Barva písma: B

Artiklové číslo: 085152 B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 089 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dura Ink 5
Barva popisu Modrá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1 mm
Tloušťka čáry max. 1 mm
Vhodné pro materiál dřevo; kov; plast
Vlastnosti Víčko odnímatelné; doplňovací; voděodolné
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085152 B
EAN / GTIN 048615965192
Číslo výrobce 96519
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Značkovač hlubokých otvorů Dura-Ink® 5 s prodlouženou mikrošpičkou. 1 mm široká kulatá špička. Optimální pro značení na obtížně dostupných místech, jako jsou vrtané otvory nebo přidržovací třmeny.

Použití:

Pro popisování nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, dřevo, atd.