Sortiment osobních ochranných prostředků, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 954876 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 7 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 75 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Číslo výrobce 954876 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná proti olejům a není nasákavá. <b>Krycí vrstva antracit,</b> pod ní <b>kontrastní šedá</b> signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954876: 1 ks
Dezinfekční prostředek na pokožku Myxal® Sept Gel č. 095820 vel. 100: 1 ks
Krém pro péči o pokožku LINDESA® PROFESSIONAL č. 095720 vel. 50: 1 ks
Ochranné brýle GARANT č. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Třmenový chránič sluchu HOLEX č. 097688 vel. 32: 1 ks
Náhradní sada ochranných ucpávek do uší HOLEX č. 097689 vel. 32: 10 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 vel. 3×3/1: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 vel. 3×6/2: 1 ks