Gamme d’Equipements de Protection Individuelle, Nombre d'outils: 7

Réf.: 954876 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 7 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 200 mm
Longueur totale 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 200 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 75 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Réf. fabricant 954876 7
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. <b>Couche supérieure anthracite,</b> la partie inférieure <b>contraste par sa couleur grise</b> pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954876: 1 pièce
Désinfectant pour la peau Myxal® Sept Gel 095820 réf. 100: 1 pièce
Crème de soin pour la peau LINDESA® PROFESSIONAL 095720 réf. 50: 1 pièce
Lunettes de protection GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièce
Arceau antibruit HOLEX 097688 réf. 32: 1 pièce
Jeu de bouchons antibruit de rechange HOLEX 097689 réf. 32: 10 pièces
Bac pour petites pièces GARANT easyPick 951210 réf. 3×3/1: 1 pièce
Bac pour petites pièces GARANT easyPick 951210 réf. 3×6/2: 1 pièce