Asmens apsaugos priemonės, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 954876 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 7 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 200 mm
Gylis putplastis T 500 mm
Bendras aukštis putplastis H 75 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Gamintojo numeris 954876 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis.< b>Viršutinė danga antracito spalvos, </b> apatinės dalies<b>kontrastinė pilka</b> spalva praneša, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954876: 1 vnt.
Odos dezinfekavimo priemonė Myxal® Sept Gel Nr. 095820 dyd. 100: 1 vnt.
Odos priežiūros kremas LINDESA® PROFESSIONAL Nr. 095720 dyd. 50: 1 vnt.
GARANT apsauginiai akiniai Nr. 096200 dyd. CLEAR: 1 vnt.
HOLEX apsauginės ausinės su lankeliu Nr. 097688 dyd. 32: 1 vnt.
HOLEX atsarginių ausų kištukų rinkinys Nr. 097689 dyd. 32: 10 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951210 dyd. 3×3/1: 1 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951210 dyd. 3×6/2: 1 vnt.