Egyéni védőeszköz kínálat, Szerszámok száma: 7

Cikkszám: 954876 7
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 7
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A gyakori szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába.<b>Antracit fedőréteg,<b>az alsó <b>szürke kontrasztszín <b>a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954876 méret: 1 db
Myxal® Sept Gel bőrfertőtlenítő szer 095820 sz. 100 méret: 1 db
LINDESA® PROFESSIONAL bőrápoló krém 095720 sz. 50 méret: 1 db
GARANT védőszemüveg 096200 sz. CLEAR méret: 1 db
097688 sz. 32-es méretű HOLEX pántos hallásvédő: 1 db
097689 sz. SPARE méretű HOLEX tartalék füldugó készlet: 10 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951210 sz. 3×3/1 méret: 1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951210 sz. 3×6/2 méret: 1 db