Persönliche Schutzausrüstung-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 954876 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile 7 St.
Höhe gesamt 75 mm
Breite gesamt 200 mm
Länge gesamt 500 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 200 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 75 mm
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Herstellernummer 954876 7
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. <b>Deckschicht anthrazit,</b> die darunterliegende <b>Kontrastfarbe grau</b> signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954876: 1 St.
Haut-Desinfektionsmittel Myxal® Sept Gel Nr. 095820 Gr. 100: 1 St.
Hautpflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL Nr. 095720 Gr. 50: 1 St.
GARANT Schutzbrille Nr. 096200 Gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX Bügelgehörschutz Nr. 097688 Gr. 32: 1 St.
HOLEX Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set Nr. 097689 Gr. 32: 10 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210 Gr. 3×3/1: 1 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210 Gr. 3×6/2: 1 St.