Sada náhradních ochranných ucpávek do uší, 10 párů HOLEX, Typ: 32

Artiklové číslo: 097689 32
Nastavit cenu 10 páry (CZK 7,30 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 10 páry
Barva červená
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097689 32
EAN / GTIN 4069515001199
Číslo výrobce 097689 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada náhradních ucpávek, 10 párů.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB.
  • Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.
  • 097688: Třmen lze umístit pod bradu nebo na hlavu.
  • Používejte pouze s náhradními ochrannými ucpávkami do uší výr. č.
  • 097689.

Nesprávné použití
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami.
  • Další údaje si vyžádejte u výrobce.