Surtido de equipos de protección individual, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 954876 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 7 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 200 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 200 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 75 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Número del fabricante 954876 7
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma de poros cerrados es resistente al aceite y no absorbe líquidos de ningún tipo. <b>Capa de cubierta antracita;</b> el color de contraste gris <b>situado debajo </b>señaliza la ausencia de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954876: 1 ud.
Desinfectante para la piel Myxal® Sept Gel n.° 095820 tam. 100: 1 ud.
Crema para el cuidado de la piel LINDESA® PROFESSIONAL n.° 095720 tam. 50: 1 ud.
Gafas de protección GARANT n.° 096200 tam. CLEAR: 1 ud.
Dispensador de protector auditivo de arco HOLEX n.° 097688 tam. 32: 1 ud.
Juego de tapones de protección auditiva de recambio HOLEX n.° 097689 tam. 32: 10 ud.
Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick n.° 951210 tam. 3×3/1: 1 ud.
Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick n.° 951210 tam. 3×6/2: 1 ud.