Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 37

Artiklové číslo: 953741 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 37 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Upínací 4hran 3/8 palec
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 37
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 2,211 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Číslo výrobce 953741 37
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953741: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
Zástrčná hlavice GARANT pro šrouby Torx® č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 ks
6hranný šroubovák GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 635025 vel. 3/8: 1 ks
GARANT prodloužení č. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 635729 vel. 200: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks