Příčná rukojeť, 3/8 palce, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 635729 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 627 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 200 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635729 200
EAN / GTIN 4062406060916
Číslo výrobce 635729 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S přesuvnou kluznou hlavou.

Norma:

DIN 3122-A 10
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.