Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní stanice eLevel s potahem ESD, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 927103 2000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 700-1000
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 700 mm - 1 000 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ano
Materiál pracovní desky Vodivá dřevotřísková deska
Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
Tloušťka obkladu 0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ano
Hmotnost 93 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927103 2000
Číslo výrobce 927103 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel, ESD vodivá dle DIN EN 61340-5-1 – elektricky plynule výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Prostřednictvím něj se přizpůsobí výška celého pracoviště. Po obvodu 3mm antistatický nákližek ABS. Centrální zemnicí bod na spodní straně pracovní desky ESD.
S vnitřní ocelovou trubkou jako profilem pro zesílení.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.
  • Dbejte prosím při použití plášťů pro přišroubování pod pracovní desku na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 540 mm.
  • Pozor: Při umístění v řadě použijte prosím střižné plechy č. 927109 (nebezpečí zhmoždění).

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny