• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Stanowiska robocze eLevel z okładziną ESD, długość: 2000mm

Nr art.: 927103 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927103 2000
Numer producenta 927103 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowiska robocze eLevel, odprowadzające wyładowania elektrostatyczne wg DIN EN 61340-5-1 – elektryczny napęd płynnej regulacji wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Włączenie zapewnia dostosowanie wysokości całego stanowiska roboczego. Na całym obwodzie antystatyczne obrzeże 3 mm z tworzywa ABS. Centralny punkt uziemienia na spodzie antystatycznego blatu.
Z wewnętrzną rurą stalową w charakterze profilu wzmacniającego.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary, zbliżony do RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
  • stosując szafki do przykręcania pod blatem roboczym, należy pamiętać o tym, że wysokość szafki nie może przekraczać 540 mm
  • uwaga: w przypadku ustawienia szeregowego używać osłony blaszanej nr 927109 (niebezpieczeństwo zgniecenia).