{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Výškové nastavení pracoviště | 700-1000 mm | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 40 mm | |
| Výškové vyrovnání | 25 mm | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Série | Pracovní stanice | |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 700 mm - 1 000 mm | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
| Princip výškového nastavení | kompletní konstrukce | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Materiál pracovní desky | Vodivá dřevotřísková deska | |
| Potah pracovní desky | Vodivý laminát HPL | |
| Tloušťka obkladu | 0,8 mm | |
| Barva povrchu pracovní desky | Světle šedá RAL 7035 | |
| Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano | |
| Hmotnost | 80 kg | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 927103 1500 | |
| Číslo výrobce | 927103 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |