Pracovní stanice eLevel s potahem ESD, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 972013 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Arbeitsplatte; Gestell
Řada Workstation
Označení výrobce Workstation eLevel
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Oblast EX ne
Materiál Ocel
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Celková výška 990 mm
Celková výška min. 670 mm
Celková výška max. 990 mm
Nastavení výšky je plynulé ano
Typ přestavení výšky Elektrický
Displej, Elektrický ano
S paměťovou funkcí, Elektrický ano
Šířka desky 2 000 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 40 mm
Tvar desky Pravoúhlá
Nákližek ano
Nákližek provedení 4-stranný
Povrchová vrstva destičky laminát HPL
Tloušťka povrchové vrstvy 0,8 mm
Antistatická povrchová vrstva ano
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 2 000 mm
Celková hloubka 800 mm
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Možnost instalace do řady ano
Kompenzace výšky max. 25 mm
Hmotnost 93 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972013 2000
EAN / GTIN 4062406167059
Číslo výrobce 972013 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel, vodivé ESD dle DIN EN 61340-5-1. Elektrické plynulé nastavení výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Stisknutím se přizpůsobí výška celého pracoviště. Po obvodu 3 mm ABS nákližek antistatický. Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky ESD. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.
S vnitřní ocelovou trubkou jako profilem pro zesílení.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při použití plášťů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.
  • Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střižné plechy č. 972019 (nebezpečí pohmoždění).

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro ergonomickou práci v sedě a ve stoje.
  • Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
  • K použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na Workstation.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nelze kombinovat s kryty, jejichž výška přesahuje 500 mm.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.