Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED osvětlovací jednotka pro Multifix, Délka: 780mm

Artiklové číslo: 923680 780

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice; Multifix
Výška 40 mm
Délka 780 mm
Hloubka 60 mm
Vestavná výška 82 mm
Hloubka vestavby 92 mm
Délka osvětlovacího tělesa (po 2 ks) 300 mm
Hloubka osvětlovacího tělesa 30 mm
Příkon 18 W
Světelný tok 1 260 lm
Teplota barev 4 000 K
Počet vypínačů 1
LED technologie ano
Neoslňuje a má ustálené světlo ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923680 780
EAN / GTIN 4045197720481
Číslo výrobce 923680 780
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 923405 ON/OFF nebo 923005 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Úhelník z ocelového plechu s upínáním s T-drážkou pro upnutí na lištu Multifix. Plášť osvětlení z ocelového plechu ve stříbrné barvě, provedení, jak je popsáno pod č. 923602. Osvětlení lze plynule nastavovat a je vybaveno vypínačem.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED žárovky) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit výrobce.

Vhodné pro:

Multifix č. 923205 od vel. 1000.

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny