Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Beleuchtungseinheit für Multifix, Länge: 780mm

Artikel-Nr.: 923680 780

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923680 780
EAN / GTIN 4045197720481
Herstellernummer 923680 780
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 923405 ON/OFF oder 923005 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
Winkel aus Stahlblech mit T-Nut-Aufnahme zur Anbringung an die Multifix-Schiene. Beleuchtungs-Gehäuse aus Stahlblech silber, Ausführung wie unter Nr. 923602 beschrieben. Beleuchtung kann stufenlos verstellt werden und besitzt einen Ein-/Aus-Schalter.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.

Passend für:

Multifix Nr. 923205 ab Gr. 1000.