Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Unidad de alumbrado LED para Multifix, Longitud: 780mm

Número de artículo: 923680 780

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923680 780
EAN / GTIN 4045197720481
Número del fabricante 923680 780
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 923405 ON / OFF o 923005 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Ángulo de chapa de acero con asiento de ranura en T para colocar en la regleta Multifix. Carcasa de iluminación de chapa de acero plateada, versión como se describe en n.º 923602. La iluminación se puede ajustar progresivamente y tiene un interruptor de Con./Des.
La lámpara tiene lámparas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El fabricante puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

Idóneo para:

Multifix n.º 923205 a partir del tamaño 1000.