Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Unitate de iluminare cu LED pentru Multifix, Lungime: 780mm

Cod articol.: 923680 780

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 923680 780
EAN / GTIN 4045197720481
Număr producător 923680 780
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă, cu corp de iluminat şi cablu de conectare, pentru instalarea pe întrerupătorul Cod 923405 ON/OFF sau 923005 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durabilitate îndelungată. Corpul de iluminat eficient din punct de vedere energetic este deosebit de omogen, fără efect de orbire şi clipire, are recunoaştere bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi un grad ridicat de claritate şi contrast al contururilor. Temperatura de culoare / culoarea luminii cca. 4.000 K.
Vinclu din tablă de oţel cu prindere cu canale în T pentru ataşarea la şina Multifix. Carcasa corpului de iluminat este din tablă de oţel argintie, model similar celui descris la Cod 92 3602. Corpul de iluminat poate fi rotit fără trepte şi este dotat cu un comutator Pornit/Oprit.
Corpul de iluminat conţine lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de producător.

Adaptat pentru:

Multifix Cod 923205 începând cu Ref. 1000.