{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Forma da ponta | forma romba | |
| Largura da ponta | 1,3 mm | |
| Posição da ponta | forma reta | |
| Material da ponta | Aço inoxidável | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | pinça | |
| Propriedades | com propriedades antimagnéticas | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Superfície | de jateamento mate | |
| Comprimento total | 145 mm | |
| Peso total | 25 g |
| Número do artigo | 92 72 45 | |
| EAN/GTIN | 4003773054962 | |
| Número do fabricante | 92 72 45 | |
| Número L | L70010 994 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |