• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

LED světlo pro dílenské vozíky bez nosných sloupků, Typ: 20

Artiklové číslo: 914870 20
Sleva
5 202,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásuvný systém GST ano
Příkon 20 W
Jmenovité napětí 250 V
Vyložení nosného ramena 350 mm
Světelný tok max. ϕ 1 700 lm
Světelný výkon 20 W
Teplota barvy max. 4 000 K
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Stříbrná
Druh produktu Přídavné světlo
Délka osvětlovacích těles 625 mm
Šířka osvětlovacích těles 123 mm
Výška osvětlovacích těles 33 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734
Číslo výrobce 914870 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem, přívodním kabelem a nosným ramenem k nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdného pracovního stolu. Nosné rameno s prostupem k protažení kabelů nosnými sloupky. Bezúdržbová technologie LED s vysokou životností. Energeticky efektivní svítidlo je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré s neutrální teplotou světla cca 4 000 K.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje ve svítilně nelze vyměnit.

Vhodné pro:

Stěny z děrovaného plechu č. 914851; 914852 (nehodí se pro vel. 222 a vel. 444).

Rozsah dodávky:

LED svítilna včetně síťového napáječe, se zástrčkou Wieland pro připojení na navíječku kabelů, 2 nosná ramena.

Poznámka:

Pro přívod proudu objednejte navíječku kabelů č. 914890 vel. DE.