Násuvné dělicí přepážky Šířka 12G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 100mm

Artiklové číslo: 951821 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    102,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    85,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
596 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Šířka 300 mm
Šířka v G 12
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Číslo výrobce 951821 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přepážky z plastu k zasunutí do dělicích lišt s přepážkami, pro další rozdělení zásuvek.

Vhodné pro:

Všechny dělicí drážky jsou z plastu. Dbejte na odpovídající výšku čela zásuvky!

Poznámka:

Užitná šířka zásuvných dělicích příček = šířka -12 mm. Příklad č. 951751, šířka 5G: Užitná šířka = 125 mm - 12 mm = 113 mm.