Dílenský vozík ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Počet zásuvek: 10

Artiklové číslo: 914524 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada ToolCar
Barva Šedá; Stříbrná
Celková šířka Bg 800 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 1 000 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 10 ks
Užitná šířka zásuvek BnS 500 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 400 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 16
Zásuvky užitná plocha v G 20×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zámek vytahování zásuvek ano
Samočinný vjezd a tlumení ano
Zásuvku lze uzamknout samostatně ne
Zásuvky nosnost 30 kg
S boční přihrádkou ano
Samostatně uzamykatelné ne
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S odkládací plochou ano
S ochranným rámem ano
Mobilita +++
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 90,4 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914524 10
EAN / GTIN 4045197892171
Číslo výrobce 914524 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou GARANT GridLineodolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.
GARANT ComfortClose. Zásuvky s automatickým zavíráním a tlumením.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 10 × 75 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.