Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4

Artiklové číslo: 914505 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvných přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 15
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 950 mm
Šířka 660 mm
Hloubka 380 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 295 mm
Počet výsuvných přihrádek 4
Provedení Se žaluziemi
Hmotnost 34 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Číslo výrobce 914505 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je vybaven děrovanými bočními stěnami k uchycení příslušenství. S výsuvnými přihrádkami, které lze dále rozdělit. Prostorný pozemní box ke skladování větších nástrojů. Uzamykatelný kovovými žaluziemi se zámkem s cylindrickou vložkou. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Ocelová odkládací plocha s X-ABS-vložkou. Solidní ergonomická rukojeť z PP zesíleného skelnými vlákny.

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 8 dělicích příček 380 mm, 2 dělicí příčky 500 mm, upevňovací materiál.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.