Posuvná úchytka pro šatní skříně bez zásuvné vložky

Artiklové číslo: 914221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání pro uchycení cylindrického zámku
Pro provozní zařízení od roku výroby Srpen 2008
Materiál posuvné rukojeti plast
Barva černá
S popisovacím polem ano
Šířka zamykacího jazýčku 26 mm
Délka zamykacího jazýčku 45 mm
Tvar zamykacího jazýčku 20 mm zalomené; 12 mm rozdělené
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Není nutný žádný další upevňovací materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Madlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Číslo výrobce 914221
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Od roku výroby 08 / 2008 pro všechny šatní skříně a skříně s přihrádkami č. 949011949073 a č. 958710958776. Vhodné pro pravotočivé i levotočivé dveře. Montáž u levotočivých dveří při otočení o 180°. Vhodné pro plášť monitoru TFT v č. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 a č. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 a č. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Stejně jako skříňka na notebook č. 944520, 953530.

Rozsah dodávky:

Posuvná úchytka se zalomeným a rozděleným uzamykacím jazýčkem. Úchytka je upevněna v plášti bajonetovým uzávěrem. Není nutný žádný další upevňovací materiál.