Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šatní skříně s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 4

Artiklové číslo: 949073 4
4

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 250
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 32
Hloubka v G 20
Užitná výška každého oddílu 900 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 900 mm
Užitná šířka každého oddílu na šaty 340 mm
Užitná hloubka každého oddílu na šaty 450 mm
Počet oddílů 4
Počet tyčí na šaty 1
Vhodné pro integrální helmu ano
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Podstavec
Šikmá stříška ne
Větrací drážky na zadní stěně ano
Větrací drážky na dveřích ne
Odnímatelný kryt podstavce ne
Možnost odstínů na přání ano
Hmotnost 81,5 kg
Provedení zámku Cylindrický zámek
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Číslo výrobce 949073 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Plastové kluzáky ve spodní části. Výška podstavce 80 mm. Výška víka 40 mm. Víko a podstavec lícují s dvířky. Nasazená křídlová dvířka. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Vnitřní vybavení: lišta na ramínka se 3 ramínky, namontovaná přímo pod stropem oddílu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.