Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Skříňka pro notebook, Počet přihrádek / typ: 7/DE

Artiklové číslo: 944520 7/DE
7/DE

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek / typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Číslo výrobce 944520 7/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na notebook / mobil se 7 jednotlivě zavíratelnými policemi. V každé přihrádce je jedna přípojka se zásuvkou 230 V AC typu F vidlice a jedno USB typu A pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů atd. Na zadní straně se nachází elektrická přípojka s kabelem 1,5 m, zástrčkou německého provedení typu F.

Norma:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka polic antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Se zásuvkou typu F.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.