Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště, Typ: DE

Artiklové číslo: 951502 DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel otevření dveří: 225
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 740 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 550 mm
Světlá výška skříně na monitor 460 mm
Světlá šířka skříně na monitor 690 mm
Užitná hloubka skříně na monitor 230 mm
Světlá výška podstavce 640 mm
Světlá šířka podstavce 690 mm
Hmotnost 82 kg
Druh produktu Počítačové pracoviště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951502 DE
Číslo výrobce 951502 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka na ploché obrazovky s pevnou policí. Skříň na počítač s ventilátorem na zadní straně a nastavitelnou policí. Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s opěrkou pro zápěstí ze dřeva, výškově nastavitelnou ve 3 stupních.

Rozsah dodávky:

6-násobná zásuvková lišta (250 V / 16 A s vypínačem). Přívodní kabel 1,2 m.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.