Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, pojízdný, Typ: DE

Artiklové číslo: 951626 DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951626 DE
Číslo výrobce 951626 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka TFT na ploché obrazovky, uzamykatelná s pevnou policí. Samodržná, plynule nastavitelná zvedací dvířka s polykarbonátovým sklem. Skříň na počítač s ventilátorem a nastavitelnou pozinkovanou policí a odkládací deskou z bukového Multiplexu.
S pojízdnou jednotkou sestávající se z 2 pevných a 2 elektricky vodivých ovládacích/aretovatelných koleček ⌀ 125 mm a rukojeti.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Pevně vestavěná elektrická instalace zahrnuje 6-násobnou zásuvkovou lištu (250 V / 16 A s vypínačem), přívodní kabel 1,2 m.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.