Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Systémová šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 4

Artiklové číslo: 958776 4
4

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958776 4
Číslo výrobce 958776 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Plastové kluzáky ve spodní části. Výška podstavce 80 mm. Výška víka 40 mm. Víko a podstavec lícují s dvířky. Nasazená křídlová dvířka. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Vnitřní vybavení: lišta na ramínka se 3 ramínky, namontovaná přímo pod stropem oddílu.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.