• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dvouramenný stahovák, Typ: 20

Artiklové číslo: 880930 20
Sleva
2 885,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 4 t
Rozpětí vnější min. 200 mm
Hloubka upnutí max. 175 mm
Rozpětí vnitřní min. 90 mm
Rozpětí vnitřní max. 215 mm
Vnější 6hran 19 mm
Hmotnost 2,645 kg
Označení výrobce 110
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880930 20
EAN / GTIN 4021176923807
Číslo výrobce 110-20
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro stahování vnější a vnitřní), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohotově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.