Náhradní rukojeť jasan 260 mm

Artiklové číslo: 8589000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Materiál Jasan
Norma DIN 5111
Řada ROTBAND-PLUS
Vhodné pro Hlava kladiva
Ochrana násady ano
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8589000
EAN / GTIN 4010883858908
Číslo výrobce 8589000
L-číslo L60160 5273
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dvojitě zakřivená jasanová násada DIN 5111
S přídavnou ochrannou objímkou z kalené oceli, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva
S touto normalizovanou dřevěnou násadou DIN 5111 lze jakoukoli hlavu kladiva DIN přeměnit na kladivo ROTBAND-PLUS
Jak na to: Vsuňte násadu do hlavy kladiva až po objímku. Do připraveného otvoru zasuňte kroužkový klín. Utáhněte zajišťovací desku pomocí šroubu na hlavě kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 100 g
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez