Řezací nůž s rukojetí z tlakově litého zinku S 1 odlamovací čepelí, Šířka čepele: 9mm

Artiklové číslo: 845037 9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 621 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 130 mm
Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 13
Materiál rukojeti Tlakově litý zinek
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Číslo výrobce 845037 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zatahovací čepel s extrémní ostrostí a dlouhou životností v přesném kovovém vedení, automatická aretace.

Výhoda:

Rukojeť ze zinkového tlakového odlitku: Vysoká zatížitelnost a tvrdost a zároveň velmi lehká. Vynikající odolnost vůči korozi, bez jiskření při nárazu a nemagnetické.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10 a 844917 vel. 10.

Poznámka:

Čepele č. 844916 vel. 10 a 844918 vel. 10 nejsou kompatibilní.