Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 9 mm, 30° špička „multisharp“, Počet: 10

Artiklové číslo: 844918 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 10,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 819 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 73 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 7
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Číslo výrobce 1736-AB102-S26493
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Velmi jemný a ultra úzký brus čepele.
Špičatá 30° čepel, 7stupňová − pro jemné a čisté řezy.
Černá čepel – Lutz® multisharp, prémiové tvrzené čepele s ultra úzkým brusem čepele.

Vhodné pro:

Řezací nože č. 844900; 844905; 844920; 844955; 844960 vždy vel. 9.