• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Stavitelný klíč rychle přestavitelný, Celková délka: 450mm

Artiklové číslo: 813920 450
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
S funkcí ráčny ne
Maximální velikost klíče 63 mm
Celková délka L 450 mm
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Povrch chromované
S odstupňováním ano
Bezjiskrový ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Stavitelný klíč
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813920 450
EAN / GTIN 3662424092237
Číslo výrobce 101.18
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Ergonomický tvar, pochromovaný. Úhel otevření 22,5°. Rychlý mechanismus nastavení šetřící čas. S metrickým i palcovým měřítkem u svěrné čelisti.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100