{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Celková délka L | 119 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 10 mm | |
| Šířka upnutí min. a | 7 mm | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální; metrické | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Řada | Joker | |
| Označení výrobce | 6004 Joker XS | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Šířka upnutí min. | 1/4 palec | |
| Šířka upnutí max. | 3/8 palec | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Povrch, rukojeť | lakované | |
| Druh produktu | Klešťové klíče | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny; Rychlé přestavení | |
| Povrch | matně chromované | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 813750 XS | |
| EAN / GTIN | 4013288221797 | |
| Číslo výrobce | 05020150001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |