Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada Superglas, ⌀ hlavy kladiva: 24mm

Artiklové číslo: 754820 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 24 mm
Série PB 308 Cu
Délka hlavy s vložkami 81 mm
Délka násady 265 mm
Celková délka 290 mm
Hmotnost 0,41 kg
Materiál pouzdra ocel
Materiál vložky Měď
Materiál držadla Skelné vlákno
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Číslo výrobce 308.24 CU

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z mědi.
S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.