Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný, ⌀ hrotů D: 2mm

Artiklové číslo: 747000 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 014 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů D 2 mm
Norma DIN 6450 C
celková délka L1 150 mm
Délka trnu L2 30 mm
⌀ stopky S 10 mm
Materiál Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
Povrch lakované
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Číslo výrobce 450 002 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný  ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Norma:

DIN 6450.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.