Vyrážeč závlaček, normální kvalita, lakovaný, ⌀ hrotů D: 4mm

Artiklové číslo: 747000 4
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
4 860 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Celková délka 150 mm
Délka trnu 50 mm
Průměr hrotu 4 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Norma DIN 6450 C; DIN 7255
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar nárázové hlavy válcové
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Povrch lakované
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747000 4
EAN / GTIN 4049002002823
Číslo výrobce 450 004 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný  ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Norma:

DIN 6450.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.