Malé nůžky na kabely, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 730100 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 437 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu do ⌀ 8 mm
Celková délka 125 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Číslo výrobce 730100 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojeťmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
Lehký model z ušlechtilé oceli, nerezový.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.