Opasek na nářadí 3M™ DBI-SALA® 1500113, s až L, 71 cm až 116 cm

Artiklové číslo: 7100249102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DBI-SALA
Označení výrobce 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Barva Černá
Druh produktu Opasky na nářadí
Mezinárodní velikost L; M; S
Obvod pasu max. 1 160 mm
Vlastnosti Možnost upevnění brašen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249102
EAN / GTIN 00852684930216
Číslo výrobce 7100249102
L-číslo L01130 112236
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní pásy nástroje 3M™ DBI-SALA® jsou navrženy tak, aby umožňovaly pracovníkům přizpůsobit pouzdro a kapesní systém.

Výhoda:

  • Kompatibilní s příslušenstvím pro ochranu proti pádu nástrojů 3M™ DBI-SALA®
  • Navrženo tak, aby uživatelům umožnilo přizpůsobit své systémy pouzdra a vaků
  • K dispozici je více velikostí
  • Seřizovací systém s uzávěrem rámů pro zasunutí

Doporučení:

  • Všechny práce ve výšce, kde jsou nástroje přepravovány